Inserții pentru depozitarea sculei Insert GBR 15 CAG

Cod articol: 1600A0258X
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A0258X
EAN / GTIN 4059952591636
Număr producător 1600A0258X

Descriere

Descriere:

  • BGBR 15 CAG Professional poate fi depozitat în siguranță și în ordine în această tavă completă
  • Compatibil cu L-BOXX 238 de la Bosch pentru o utilizare optimă a spațiului.

Caracteristică:

  • Volum: 11,564 dm3
  • Greutate brută: 0,306 kg
  • Greutate: 0,3 kg
  • Greutate netă: 0,306 kg
  • Lățime dimensiune: 304 mm
  • Dimensiune înălțime: 91 mm
  • Lungime dimensiune: 418 mm
  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 303 x 417 x 90 mm
  • Dimensiuni externe (lățime): 303 mm
  • Dimensiuni externe (înălțime): 90 mm
  • Dimensiuni externe (lungime): 417 mm
  • Inele D: Nu
  • Design material: PS
  • ProClick Ready: Nu
  • Amprenta l-BOXX: Nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături