Set starter 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Cod articol: 1600A0214C
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A0214C
EAN / GTIN 4059952560106
Număr producător 1600A0214C
L-Număr L00590 1337

Descriere

Descriere:

  • Set starter 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, durată lungă de viață și încărcare rapidă: Cu cele două baterii ProCORE18V 5,5Ah și încărcător rapid GAL 1880 CV, acest set de pornire oferă o putere constantă
  • Tehnologia de ultimă generație a celulelor ProCORE18V și gestionarea inteligentă a bateriilor oferă performanțe ridicate comparabile cu cele ale unui Dispozitiv de cablu cu până la 1.800 wați
  • Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o disipare superioară a căldurii pentru o durată de viață cu până la 135% mai mare decât bateriile standard
  • încărcător GAL 1880 CV oferă un timp de reîncărcare rapid pentru toate bateriile de 18 volți și permite încărcarea ProCORE18V 5,5Ah la un nivel de încărcare de 80% în maxim 35 minute
  • Compatibil din 2008: Toate bateriile Bosch pot fi utilizate atât cu scule electrice profesionale Bosch noi, cât și cu cele existente în clasa de tensiune respectivă
  • Bateria ProCORE18V 5,5Ah pentru sculele electrice BITURBO oferă suficientă putere pentru sarcini mai solicitante
  • Bateriile Bosch ProCORE18V au un indicator de nivel al bateriei cu cinci LED-uri care indică rapid starea capacității bateriei, prevenind întreruperile neașteptate

Caracteristică:

  • Baterie 1, capacitate: 5,5 Ah
  • Tensiunea de încărcare a bateriei: 14,4 - 18 V
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Curentul de încărcare: 8,0 A
  • Tipul celulei: Li-Ion

Livrare:

  • 2 x baterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • Carton