Set starter, 1 acumulator ProCORE18V 4.0 Ah, încărcător rapid GAL 18V-40 Professional

Cod articol: 1600A01U7U
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
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01U7U
EAN / GTIN 4059952518886
Număr producător 1600A01U7U
L-Număr L00590 1277

Descriere

Descriere:

  • Set starter 1 x ProCORE18V 4Ah + GAL 18V-40
  • performanța unei baterii standard de 18V într-un design compact, ușor, tehnologie nouă cu aceeași performanță ca o baterie standard de 18V / 4,0 Ah în dimensiuni optimizate și greutate mai mică
  • timp de încărcare ultra-rapid pentru toate bateriile 18V, de exemplu încărcarea unei baterii ProCORE18V 4Ah în doar 48 minute, la 80%, Compatibil din 2008: Toate bateriile noastre se încadrează în clasa de tensiune respectivă în noile și existente instrumente profesionale Bosch, 1 x acumulator ProCORE18V 4

Caracteristică:

  • Baterie 1, capacitate: 4,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Curent de încărcare: 4,0 A
  • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
  • Tip de celulă: Li-Ion

Livrare:

  • 1 x baterie ProCORE18V 4.0Ah
  • încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • cutie
.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.