Tăietori laterali 160mm

Cod articol: 1600A01TH9
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01TH9
EAN / GTIN 4059952512563
Număr producător 1600A01TH9
L-Număr L00590 1572

Descriere

Descriere:

  • Freze laterale diagonale de 160 mm
  • Freza laterală diagonală Bosch Professional este fabricată din oțel crom vanadiu de înaltă rezistență, cu muchii de tăiere special călite pentru o durată de viață mai lungă
  • Designul optimizat cu pârghie mare necesită cu până la 30% mai puțină forță pentru a tăia decât un clește normal, iar mânerul din cauciuc moale cu elemente laterale antiderapante asigură o utilizare confortabilă și sigură, în special atunci când este folosit cu o singură mână
  • Diametrul maxim de tăiere pentru sârmă moale : 4,0 mm; pentru sârmă dură : 2,0 mm

Caracteristică:

  • Design cu pârghie mare: nu
  • Operare cu o singură mână: nu
  • Mâner ergonomic: nu
  • Bord de tăiere călit: nu
  • Greutate: 0. 224 kg
  • Rezistent la coroziune: nu
  • Material: crom vanadiu
  • Capul de clește lustruit: nu
  • Laterale de mâner anti-alunecare: nu
  • Diametrul cercului de tăiere din material dur: 2. 3 mm
  • Diametrul cercului de tăiere din material mediu dur: 2,8 mm
  • Diametrul cercului de tăiere din material foarte dur: 2 mm
  • Diametrul cercului de tăiere din material moale: 4 mm
  • Mâner moale: nu
  • VDE: nu
  • Dimensiune (lățime): 57 mm
  • Dimensiuni (înălțime): 24 mm
  • Dimensiuni (lungime): 165 mm
  • Tipul tăietorului: tăietor lateral diagonal
  • Tensiune de rezistență a cuiului de fier: 715 N/mm²
  • Rezistența la tracțiune sârmă de oțel normal: 1298 N/mm²
  • Rezistența la tracțiune cupru roșu: 266 N/mm²
  • Rezistența la tracțiune oțel de înaltă duritate: 2030 N/mm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături