Cuțit de tăiat 18mm

Cod articol: 1600A01TH6
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
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01TH6
EAN / GTIN 4059952512532
Număr producător 1600A01TH6
L-Număr L00590 1553

Descriere

Descriere:

  • Cuțit de tăiat 18 mm
  • Lama Bosch Professional Cutter oferă rezultate precise de tăiere, chiar și în cele mai dificile condiții
  • Cu suportul său pentru lamă fabricat din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, este extrem de robust și durabil
  • Cuțitul ușor de utilizat stă bine și confortabil în mână datorită formei sale ergonomice și a mânerului moale, iar lama poate fi schimbată rapid, fără unelte

Caracteristică:

  • Sprijin pentru degetul mare: nu
  • Operare cu o singură mână: nu
  • Carcasă ergonomică: nu
  • Greutate: 0,12 kg
  • Tip de cuțit: Snap-Off Knife
  • Sistem de schimbare rapidă a lamei: nu
  • Mâner moale: nu
  • Dimensiune (lățime): 24 mm
  • Dimensiune (înălțime): 57 mm
  • Dimensiune (lungime): 165 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături