Set de chei hexagonale 9 buc Hexagon

Cod articol: 1600A01TH5
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01TH5
EAN / GTIN 4059952512525
Număr producător 1600A01TH5
L-Număr L00590 1550

Descriere

Descriere:

  • Set de chei hexagonale 9 buc Hex
  • Arborele din oțel S2 călit nu se uzează și asigură un cuplu optim pe termen lung
  • Capetele cu bilă facilitează lucrul în locuri greu accesibile
  • Lungimea confortabilă a cheilor hexagonale oferă o pârghie suplimentară pentru un cuplu mai mare și pentru strângerea și slăbirea convenabilă a șuruburilor hexagonale

Caracteristică:

  • Identificare ușoară a sculei: nu
  • Greutate: 0,36 kg
  • Capace cu bilă: nu
  • Material: S2
  • Profil: Hex
  • Dimensiuni sculă (lățime): 25 mm
  • Dimensiune (înălțime): 55 mm
  • Dimensiune (lungime): 210 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături