Set de chei hexagonale 9 buc Torx

Cod articol: 1600A01TH4
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A01TH4
    EAN / GTIN 4059952512518
    Număr producător 1600A01TH4
    L-Număr L00590 1563

    Descriere

    Descriere:

    • Set de chei hexagonale 9 buc Torx
    • Arborele din oțel S2 călit nu se uzează și asigură un cuplu optim pe termen lung
    • Lungimea confortabilă a cheilor Torx oferă o pârghie suplimentară pentru un cuplu mai mare și pentru strângerea și slăbirea convenabilă a șuruburilor Torx

    Caracteristică:

    • Identificare ușoară a uneltei: nu
    • Greutate: 0,36 kg
    • Capace cu bilă: nu
    • Material: S2
    • Profil: Torx
    • Dimensiuni unealtă (lățime): 25 mm
    • Dimensiune (înălțime): 55 mm
    • Dimensiune (lungime): 210 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături