Inlay-uri pentru depozitarea sculelor Inlay GKT 18V-52

Cod articol: 1600A01S9Y
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01S9Y
EAN / GTIN 4059952507903
Număr producător 1600A01S9Y

Descriere

Descriere:

  • GKT 18V-52 GC Professional poate fi depozitat în siguranță și în ordine în această tavă completă
  • Compatibil cu L-BOXX 238 de la Bosch pentru o utilizare optimă a spațiului

Caracteristică:

  • Volum: 27,707 dm3
  • Greutate brută: 0,287 kg
  • Greutate: 0,3 kg
  • Greutate netă: 0,287 kg
  • Lățime dimensiune: 314 mm
  • Dimensiune înălțime: 201 mm
  • Lungime dimensiune: 439 mm
  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 317 x 431 x 197 mm
  • Dimensiuni externe (lățime): 317 mm
  • Dimensiuni externe (înălțime): 197 mm
  • Dimensiuni externe (lungime): 431 mm
  • Inele D: Nu
  • Design material: PPE
  • ProClick Ready: Nu
  • Amprenta l-BOXX: Nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături