Inserții pentru depozitarea sculelor Inserție L-BOXX GDR/GDS/GDX 18V-200 (C)

Cod articol: 1600A01CU5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01CU5
EAN / GTIN 3165140973762
Număr producător 1600A01CU5
L-Număr L00590 1666

Descriere

Descriere:

  • Inserții pentru depozitarea sculelor Inserție L-BOXX GDR/GDS/GDX 18V-200 , Mașina de găurit/înșurubat profesională GDR/GDS/GDX 18V-200 poate fi depozitată în siguranță și în ordine în această jumătate de inserție
  • Acesta oferă, de asemenea, spațiu pentru un încărcător și o baterie
  • Pentru o utilizare optimă a spațiului, forma sa permite o utilizare flexibilă cu alte semicarcase din gama L-BOXX 136 de la Bosch

Caracteristică:

  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 254 x 311 x 63 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Finisaj material: PS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături