Set starter acumulator: 2 x GBA 12 volți, 6.0 Ah și GAL 12V-40

Cod articol: 1600A01B20
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
    Tip produs Acumulator cu încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A01B20
    EAN / GTIN 3165140968669
    Număr producător 1600A01B20
    L-Număr L00590 1187

    Descriere

    Descriere:

    • Set starter 2 x GBA 12V 6Ah + GAL 12V-40, 2 x baterie de 12 volți cu capacitate de 6,0 Ah și încărcător rapid, GBA 12V 6.0Ah: Capacitate extrem de mare a bateriei pentru un timp de funcționare de până la 300% mai lung decât modelul profesional 12V 2,0 Ah, GAL 12V-40: Viteză mare de încărcare pentru toate bateriile de 12 volți
    • Încărcați baterii 12V/6,0 Ah de la 0% la 80% în doar 72 minute
    • compatibile din 2005: Toate bateriile noastre se încadrează în noile și cele existente scule profesionale Bosch din clasa de tensiune respectivă
    • cutie; 2 x acumulator GBA 12V 6

    Caracteristică:

    • Baterie 1, capacitate: 6,0 Ah
    • Tensiunea bateriei: 12,0 V
    • Curent de încărcare: 4,0 A
    • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 6,0 Ah (80%/100%) aproximativ: 72/95 min
    • Tip de celulă: Li-ion

    Livrare:

    • Carton
    • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 6.0Ah
    • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional