Încărcător GAL 18V-40

Cod articol: 1600A019RJ
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
    Tip produs Încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A019RJ
    EAN / GTIN 3165140967860
    Număr producător 1600A019RJ
    L-Număr L00590 1136

    Descriere

    Descriere:

    • încărcător GAL 18V-40
    • Furnizat în cutie
    • încărcător rapid GAL 18V-40 Professional

    Caracteristică:

    • Tensiunea de încărcare a bateriei: 14,4 - 18 V
    • Tensiunea bateriei: 18,0 V
    • Greutate: 1 kg
    • Curent de încărcare: 4,0 A
    • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 2,0 Ah (80%/100%) aprox. 36/50 min
    • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei de 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
    • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei de 5,0 Ah (80%/100%) aprox.: 60/70 min
    • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei de 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 72/95 min
    • Timp de încărcare pentru ProCORE18V 12. 0Ah (100%) aprox.: 172
    • Timp de încărcare cu ProCORE18V 12.0Ah (80%) aprox.: 162
    • Timp de încărcare cu ProCORE18V 4.0Ah (100%) aprox.: 65
    • Timp de încărcare cu ProCORE18V 4.0Ah (80%) aprox.: 48
    • Timp de încărcare cu ProCORE18V 8.0Ah (100%) aprox. : 124
    • Timp de încărcare pentru ProCORE18V 8.0Ah (80 %) aprox.: 113
    • Timp de încărcare pentru ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) aprox.: 162/172 min
    • Timp de încărcare pentru ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox.: 48/65 min
    • Timp de încărcare pentru ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox.: 113/124 min

    Livrare:

    • Carton
    • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături