Încărcător GAL 12V-40

Cod articol: 1600A019R3
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
Tip produs Încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A019R3
EAN / GTIN 3165140968133
Număr producător 1600A019R3
L-Număr L00590 1091

Descriere

Descriere:

  • încărcător GAL 12V-40
  • GAL 12V-40 PROFESSIONAL este cel mai rapid încărcător de la Bosch
  • Acesta oferă o viteză mare de încărcare pentru toate bateriile și sarcinile de 12 volți, de exemplu un acumulator de 12 volți / 3,0 Ah, de la 0% la 80% în doar 36 minute
  • De asemenea, are un design modern și compact și necesită un spațiu mic pe perete
  • Este compatibil cu toate bateriile Bosch Professional 12V

Caracteristică:

  • Tensiunea de încărcare a bateriei: 10,8 - 12 V
  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Curentul de încărcare: 4,0 A
  • Timp de încărcare cu capacitatea bateriei 1,5 Ah (80%/100%) aprox.: 16/30 min
  • Timp de încărcare cu capacitatea bateriei 2,0 Ah (80%/100%) aprox.: 24/35 min
  • Timp de încărcare cu capacitatea bateriei 2. 5 Ah (80%/100%) aprox.: 30/42 min
  • Timp de încărcare cu capacitatea bateriei de 3,0 Ah (80%/100%) aprox.: 36/50 min
  • Timp de încărcare cu capacitatea bateriei de 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
  • Timp de încărcare cu capacitatea bateriei de 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 72/95 min

Livrare:

  • Carton
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături