Valiză de transport l-BOXX 102, set de 12

Cod articol: 1600A016NB
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A016NB
EAN / GTIN 3165140953559
Număr producător 1600A016NB
L-Număr L00590 1140

Descriere

Descriere:

  • Sistemul Case l-BOXX 102 set de 12, setul l-BOXX 102 cu set de 12 piese cutie asigură o depozitare flexibilă în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
  • Designul robust al setului l-BOXX 102 îl face ideal pentru depozitare și transport sigure
  • Setul practic include un aranjament special de 12 cutii mici colorate în diferite dimensiuni pentru depozitarea unei game largi de articole, cum ar fi accesorii mici sau consumabile în l-BOXX 102
  • Astfel, ele oferă o bună claritate și o ordine optimă
  • Pentru o flexibilitate optimă, setul este, de asemenea, pe deplin compatibil cu alte variante l-BOXX și inserții de unelte, precum și cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, oferind cea mai largă gamă de soluții practice de stocare
  • Setul l-BOXX 102 are conexiuni prin clic, posibilitatea de a atașa un butuc / lacăt și este capabil să cântărească până la 100 kg
  • Pentru designul său remarcabil, a fost distins cu un Premiu Internațional de Design în 2017 și Premiul german de Design și un premiu PRO-K în 2018

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 442 x 357 x 117 mm
  • Greutate: 2,6 kg
  • Dimensiuni interioare (lățime x lungime x înălțime): 378 x 313 x 71
  • Material finisaj: ABS

Livrare:

  • L-BOXX 102
  • Set de 12 bucăți cutie de inserție L-BOXX 102
  • cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături