Cutii pentru piese mici de stocare înset cutie set 13 piese, potrivit pentru l-BOXX 102

Cod articol: 1600A016N8
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
    Tip produs Cutie de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A016N8
    EAN / GTIN 3165140953528
    Număr producător 1600A016N8
    L-Număr L00590 1296

    Descriere

    Descriere:

    • Cutii pentru depozitarea pieselor mici l-BOXX 102 set cutie set 13 piese, setul cutie de 13 piese l-BOXX 102 inset asigură o depozitare flexibilă în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
    • Cele 13 cutii de culori de diferite dimensiuni sunt special concepute pentru depozitarea convenabilă a diferitelor articole, cum ar fi accesorii mici sau consumabile, oferind o imagine de ansamblu clară și o comandă perfectă
    • Setul cutie Inset este compatibil cu l-BOXX 102, oferind flexibilitate maximă de stocare

    Caracteristică:

    • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 319 x 409 x 63 mm
    • Greutate: 0,8 kg
    • Finisaj material: PS

    Livrare:

    • Cutie de carton

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături