Ciocan 0,5 kg

Cod articol: 1600A016BT
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A016BT
    EAN / GTIN 3165140951630
    Număr producător 1600A016BT
    L-Număr L00590 1555

    Descriere

    Descriere:

    • Ciocan de înaltă calitate, bine echilibrat, cu un cap de aprox
    • 500 g și o greutate totală de aprox
    • 900 g
    • Capul și mânerul sunt realizate dintr-o singură piesă turnată, ceea ce asigură o calitate ridicată, o durată de viață lungă și o protecție sporită a utilizatorului
    • Mânerul moale care absoarbe impactul și forma ergonomică a uneltei asigură o utilizare confortabilă

    Caracteristică:

    • Funcție antivibrații: nu
    • Construcție dintr-o singură bucată: nu
    • Mâner ergonomic: nu
    • Capul călit: nu
    • Conform cu DIN 1041: nu
    • Greutate: 0,99 kg
    • Material: S2
    • Dimensiune (lățime): 118 mm
    • Dimensiune (înălțime): 27 mm
    • Dimensiune (lungime): 324 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături