Dispozitiv optic de nivelare spirit nivel 25 cm, magnetic

Cod articol: 1600A016BN
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
    Tip produs Nivelă cu bulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A016BN
    EAN / GTIN 3165140951593
    Număr producător 1600A016BN
    L-Număr L00590 1804

    Descriere

    Descriere:

    • Nivelul cu bulă de aer de 25 cm lungime are o carcasă robustă din aluminiu, fiole de bloc și capace terminale rezistente la impact, care garantează o durată lungă de viață pe șantier datorită durabilității lor ridicate
    • Echiparea lor cu fiole mărite la mijloc
    • Fluidul pentru fiole rezistent la UV și inelele pentru fiole din metal permite o vizibilitate precisă și permanent bună
    • În plus, fereastra unică de vizualizare a fiolelor din față garantează o bună lizibilitate din mai multe poziții
    • Nivelul cu bulă de 25 cm este magnetic și poate fi atașat cu ușurință la suprafețele metalice.

    Caracteristică:

    • Volum: 0,435 dm3
    • Greutate brută: 0,264 kg
    • Greutate: 0,25 kg
    • Greutate netă: 0,246 kg
    • Lățime dimensiune: 52 mm
    • Dimensiune înălțime: 30 mm
    • Lungime dimensiune: 279 mm
    • Dimensiuni sculă (lățime): 27 mm
    • Dimensiuni sculă (înălțime): 50 mm
    • Dimensiuni sculă (lungime): 254 mm
    • Nivel de precizie: 0,5 mm/m

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături