Cuțit pliabil

Cod articol: 1600A016BL
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
    Tip produs Cuţit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A016BL
    EAN / GTIN 3165140951579
    Număr producător 1600A016BL
    L-Număr L00590 1803

    Descriere

    Descriere:

    • Cuțitul pliabil universal Bosch Professional Universal, extrem de versatil, ar trebui să se afle în fiecare trusă de scule
    • Grație formei sale ergonomice și a suprafeței moi de prindere, este confortabil de utilizat, iar suportul mare pentru degetul mare permite aplicarea unei presiuni suplimentare în timpul tăierii
    • Deschiderea și mecanismul de închidere prin intermediul unui singur comutator și schimbarea fără scule a lamei asigură o utilizare rapidă și comodă
    • Trei lame de rezervă sunt amplasate în mâner
    • Cuțitul poate fi agățat convenabil la curea pentru o depozitare ușoară în timpul lucrului.

    Caracteristică:

    • Volum: 0,452 dm3
    • Greutate brută: 0,176 kg
    • Greutate: 0.137 kg
    • Greutate netă: 0,137 kg
    • Lățime dimensiune: 105 mm
    • Dimensiune înălțime: 20 mm
    • Lungime dimensiune: 215 mm
    • Dimensiuni sculă (lățime): 37 mm
    • Dimensiuni sculă (înălțime): 20 mm
    • Dimensiuni sculă (lungime): 120 mm
    • Thumbrest: Nu
    • Operație cu o singură mână: Nu
    • Carcasă ergonomică: Nu
    • Material carcasă: Aluminiu
    • Tip cuțit: briceag
    • Sistem de schimbare rapidă a lamei: Nu
    • Mâner moale: Nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături