Bandă de măsurare, 5 m..

Cod articol: 1600A016BH
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A016BH
EAN / GTIN 3165140951548
Număr producător 1600A016BH
L-Număr L00590 1809

Descriere

Descriere:

  • Măsura cu bandă de 5 m oferă o durată de viață lungă datorită carcasei sale robuste din aluminiu
  • Permite măsurarea ușoară a distanțelor lungi datorită cârligului său magnetic puternic pentru fixarea pe suprafețe metalice
  • Suprafața sa moale de prindere și forma ergonomică sprijină condițiile optime de lucru
  • Măsura cu bandă de 5 m are un buton de blocare pentru blocarea flexibilă a benzii
  • Păsarea butonului de blocare împiedică retragerea automată a benzii și facilitează munca.

Caracteristică:

  • Volum: 0,936 dm3
  • Greutate brută: 0,37 kg
  • Greutate: 0,36 kg
  • Greutate netă: 0,352 kg
  • ruletă (lungime): 5 m
  • Extensie stabilă a curelei (max.): 2,7 m
  • Lățime dimensiune: 106 mm
  • Dimensiune înălțime: 48 mm
  • Lungime dimensiune: 184 mm
  • ruletă (lățime): 27 mm
  • ruletă (lungime x lățime): 5 x 27 mm
  • Dimensiuni sculă (lățime): 43 mm
  • Dimensiuni sculă (înălțime): 77 mm
  • Dimensiuni sculă (lungime): 70 mm
  • Autoblocare: Nu
  • ruletă imprimat pe ambele fețe: Nu
  • Tehnologia pensulei: Nu
  • Mecanism de oprire flexibil: Da
  • Clasa de precizie: 2
  • Clemă pentru curea: Da
  • Magnetic cârlig: Da
  • Acoperirea benzii de măsurare: Nailon
  • Rezistent la impact mâner: Da
  • Amortizarea șocurilor: Da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături