Kit Combo: Set de clești Set de clești, 3 buc.

Cod articol: 1600A016BG
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A016BG
EAN / GTIN 3165140951531
Număr producător 1600A016BG
L-Număr L00590 1618

Descriere

Descriere:

  • Combo Kit: Set de clești, 3 buc
  • Set de clești din 3 piese - clești rezistenți pentru aplicații profesionale
  • Până la 30 % mai puțină forță necesară pentru tăiere în comparație cu cleștii standard, datorită efectului de pârghie mare
  • Plăcut și ușor de utilizat datorită suprafețelor de prindere moi care absorb impactul și a formei ergonomice
  • Clește durabil datorită marginilor tăioase călite

Caracteristică:

  • Volum: 3,102 dm3
  • Greutate brută: 1 kg
  • Greutate netă: 0,687 kg
  • Lățime dimensiune: 200 mm
  • Dimensiune înălțime: 47 mm
  • Lungime dimensiune: 330 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături