FlexiClick atașament GFA 18-M, căptușeală metalică solidă de 13 mm

Cod articol: 1600A013P6
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A013P6
EAN / GTIN 3165140934381
Număr producător 1600A013P6
L-Număr L00590 1383

Descriere

Descriere:

  • FlexiClick Attachment GFA 18-M
  • Bosch FlexiClick System: Flexibil și versatil pentru toate lucrările din clasa de 18 volți
  • flexibilitate completă: Cu numeroase atașamente reglabile
  • sistemul FlexiClick de la Bosch este soluția optimă pentru toate situațiile de lucru
  • operare ușoară: Atașamentele Bosch FlexiClick pot fi blocate în 16 poziții diferite fără a fi nevoie să le scoateți din Maşină de înşurubat cu acumulatori
  • Robust: Căptușeală metalică solidă de 13 mm

Caracteristică:

  • Greutate: 0,4 kg
  • Dimensiuni: 71x48x52 mm
  • Dimensiune (lățime): 48 mm
  • Dimensiune (înălțime): 52 mm
  • Dimensiune (lungime): 71 mm