Valiză de transport l-BOXX 374

Cod articol: 1600A012G3
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A012G3
    EAN / GTIN 3165140917452
    Număr producător 1600A012G3
    L-Număr L00590 1097

    Descriere

    Descriere:

    • L-BOXX 374 Trunk System, l-BOXX 374 oferă o soluție îmbunătățită de depozitare și transport ca parte a sistemului de mobilitate Bosch
    • Mecanismul de clic optimizat al l-BOXX permite deschiderea ușoară a cutiilor stivuite pentru manevrare convenabilă
    • cutie este pe deplin compatibil cu variantele l-BOXX, cu inserțiile de instrumente, precum și cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo și, astfel, oferă flexibilitate absolută
    • Umerașele cu închidere fermă și materialul durabil sunt elemente cheie ale designului lor robust, iar mânerul din față permite transportarea ușoară
    • Este potrivit pentru depozitare și transport cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, Caddy-ul de aluminiu și scuterul l-BOXX
    • L-BOXX 374 are o capacitate de încărcare de până la 100 kg, o capacitate de încărcare de până la 25 kg și o rezistență la tracțiune de 50 kg
    • A primit Premiul Internațional de Design în 2017 și Premiul german de Design și un premiu PRO-K în 2018 pentru designul său remarcabil

    Caracteristică:

    • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 442 x 357 x 389 mm
    • Adecvat pentru: Toate tipurile de scule electrice
    • Greutate: 3,0 kg
    • Capacitate mare de încărcare: 100 kg
    • Căsuța de încărcare: 25 kg
    • Material de finisare: ABS
    • Rezistență la tracțiune: 50 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături