Valiză de transport l-BOXX 238

Cod articol: 1600A012G2
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A012G2
EAN / GTIN 3165140917445
Număr producător 1600A012G2
L-Număr L00590 1119

Descriere

Descriere:

  • L-BOXX 238 Trunk System, l-BOXX 238 oferă o soluție îmbunătățită de depozitare și transport ca parte a sistemului de mobilitate Bosch
  • Cutiile stivuite pot fi deschise ușor și convenabil datorită mecanismului de clic optimizat l-BOXX
  • Compatibilitatea completă a variantelor l-BOXX, a inserțiilor de instrumente și a sistemului de configurare a vehiculului Sortimo asigură flexibilitate absolută
  • Designul său robust, cu material durabil, include mânere strânse și un mâner frontal pentru transport ușor
  • Este potrivit pentru depozitare și transport cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, Caddy-ul de aluminiu și scuterul l-BOXX
  • În plus față de capacitatea sa de încărcare de până la 100 kg, capacitatea sa de încărcare de până la 25 kg și rezistența la tracțiune de 50 kg, l-BOXX 238 a fost, de asemenea, distins cu un Premiu Internațional de Design în 2017 și Premiul german de Design în 2018, precum și un premiu PRO-K pentru designul său remarcabil

Caracteristică:

  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 442 x 357 x 253 mm
  • Adecvat pentru: Toate tipurile de scule electrice
  • Greutate: 2,4 kg
  • Capacitate mare de încărcare: 100 kg
  • Căsuța de încărcare: 25 kg
  • Material de finisare: ABS
  • Rezistență la tracțiune: 50 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături