Inserție de depozitare a uneltei potrivită pentru GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC

Cod articol: 1600A01166
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01166
EAN / GTIN 3165140904261
Număr producător 1600A01166
L-Număr L00590 1538

Descriere

Descriere:

  • Inserții de depozitare a uneltelor inserate pentru GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC Professional
  • toate depozitate în siguranță, potrivite pentru GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC Professional, inserție completă potrivită pentru l-BOXX 136 cu spațiu pentru baterii încărcător și 3, utilizare ideală a spațiului prin inserție adaptată la instrument și accesorii și utilizarea flexibilă a compartimentelor de scule respective

Caracteristică:

  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 396 x 75 x 312 mm
  • Greutate: 0,3 kg
  • Finisaj material: PS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături