Acumulator GBA 36 volți, 6.0 Ah

Cod articol: 1600A00L1M
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
Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A00L1M
EAN / GTIN 3165140867955
Număr producător 1600A00L1M
L-Număr L00590 625

Descriere

Descriere:

  • Acumulator GBA 36V 6.0Ah, acumulator GBA 36V 6Ah Professional este un acumulator puternic cu o durată de funcționare maximă de la clasa de 36 volți de la Bosch
  • Capacitatea sa ridicată permite o durată de funcționare cu 300% mai lungă decât cea profesională de 36V 2.0Ah
  • În plus, tehnologia COOLPACK 1.0 îmbunătățește disiparea căldurii acumulator din interior spre exterior
  • Deoarece căldura poate deteriora celulele, tehnologia COOLPACK extinde durata de viață a bateriei și permite timpi de funcționare mai lungi
  • Compatibil cu toate sculele Bosch Professional 12 V
  • GBA 36V 6Ah Professional este un acumulator litiu-ion cu un indicator de încărcare a bateriei

Caracteristică:

  • Dimensiunile bateriei (lățime x lungime x înălțime): 105 x 160 x 80 mm
  • Capacitatea bateriei: 6,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 36,0 V
  • Greutate: 1 kg

Livrare:

  • Carton
  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 36V 6.0Ah