Inserție de stocare a uneltei potrivită pentru atașamentele FlexiClick GSR 18 V-EC

Cod articol: 1600A006Z1
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A006Z1
    EAN / GTIN 3165140822480
    Număr producător 1600A006Z1

    Descriere

    Descriere:

    • Inserțiile de stocare a uneltelor FlexiClick inserează GSR 18 V-EC, în semiinserția , inserțiile FlexiClick pentru GSR 18V-60 FC Professional pot fi stocate în siguranță și într-o manieră organizată
    • De asemenea, oferă spațiu pentru un încărcător și un acumulator
    • Pentru o utilizare optimă a spațiului, forma lor permite utilizarea flexibilă cu alte jumătăți de linie în l-BOXX 136 de la Bosch

    Caracteristică:

    • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 311 x 70 x 240 mm
    • Greutate: 0,2 kg
    • Finisaj material: PS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături