Dispozitiv de aspirare, accesoriu de sistem GDE 18V-16

Cod articol: 1600A0051M
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
Tip produs Sistem aspirare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A0051M
EAN / GTIN 3165140819893
Număr producător 1600A0051M
L-Număr L00590 742

Descriere

Descriere:

  • Accesorii de sistem GDE 18V-16, GDE 18V-16 Professional fără fir este sistemul optim de gestionare a prafului
  • Acesta are un filtru HEPA pentru colectarea prafului, care elimină 99,97% din toate particulele mai mari de 0,3 micrometru
  • Acest sistem de extragere a prafului are o funcție de alimentare automată care pornește automat la găurire și se oprește la două secunde după eliberarea comutatorului ciocanului
  • Acest aparat este destinat extracției prafului împreună cu ciocanele profesionale GBH 18V-26 și GBH 18V-26 F pentru lucrări în beton și zidărie
  • GDE 18V-16 Professional dispune de Auto Power, un Dispozitiv de țintire și un indicator de capacitate a prafului

Caracteristică:

  • Greutate: 1 kg
  • Compatibil cu: GBH 18V-26 și GBH 18V-26 F
  • Diametru maxim burghiului: 16 mm
  • Adâncimea maximă de găurire: 100 mm

Livrare:

  • Cutie de carton