Capac de aspirare complet GDE 230 FC-T, accesorii de sistem

Cod articol: 1600A003DM
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
Cod articol 1600A003DM
EAN / GTIN 3165140800600
Număr producător 1600A003DM

Descriere

Descriere:

  • Accesorii de sistem GDE 230 FC-T, GDE 230 FC-T Professional este capota de aspirare ″cu capac complet″ Bosch pentru polizor unghiular cu protecție fără unelte și diametru al discului de 230 mm
  • Cu designul său închis, asigură o extracție optimizată a prafului și, astfel, o funcționare practic fără praf
  • O conexiune de 360° între polizor unghiular și aspirator permite o manevrare ușoară
  • Adâncimea reglabilă a rolelor tăiate și integrate acceptă o muncă precisă
  • Capota de aspirare este compatibilă cu sistemul Bosch Click & Clean, precum și cu numeroase polizoare unghiulare cu protecție fără unelte

Caracteristică:

  • Adecvat pentru diametrul discului de tăiere: 230 mm
  • Greutate: 2 kg
  • Compatibil cu: GWS22-230/LV/LVI/LVI numai scula, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI numai scula
  • Adâncimea maximă de tăiere: ~ 60 mm
  • Tip de protecție: clemă rapidă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături