Capac de aspirare complet GDE 230 FC-S, accesorii de sistem

Cod articol: 1600A003DL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A003DL
EAN / GTIN 3165140800594
Număr producător 1600A003DL

Descriere

Descriere:

  • Accesorii de sistem GDE 230 FC-S, GDE 230 FC-S Professional este capota de aspirare a capacului complet Bosch pentru polizor unghiular cu Dispozitiv de protecție standard și diametrul discului de 230 mm
  • Designul său închis asigură o extracție optimizată a prafului și, astfel, o funcționare practic fără praf
  • Manipularea ușoară este posibilă printr-o conexiune practică de 360° între polizor unghiular și aspirator
  • Adâncimea reglabilă a rolelor tăiate și integrate acceptă o muncă precisă
  • Capota de aspirare este compatibilă cu sistemul Bosch Click & Clean, precum și cu numeroase polizoare unghiulare cu protecție standard

Caracteristică:

  • Adecvat pentru diametrul discului de debitat: 230 mm
  • Greutate: 2 kg
  • Compatibil cu: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
  • Adâncimea maximă de tăiere: ~ 60 mm
  • Tip de protecție: clemă cu șurub

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături