Inserție de depozitare a uneltei potrivită pentru GSR12V-15/GSR 12V-20/GSR 12V-20 HX

Cod articol: 1600A002WX
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A002WX
EAN / GTIN 3165140792578
Număr producător 1600A002WX
L-Număr L00590 1234

Descriere

Descriere:

  • Inserții de depozitare a uneltei pentru GSR 12V-15/GSR 12V-20/GSR 12V-20 HX
  • toate depozitate în siguranță
  • potrivite pentru GSR 12V-15
  • GSR 12V-20
  • GSR 12V-20 HX
  • jumătate inserție potrivită pentru l-BOXX 102 cu spațiu pentru baterii încărcător și 2
  • Utilizarea flexibilă a două dispozitive cu jumătate de picior într-un Bosch l-BOXX permite combinarea unui dispozitiv și accesorii de 12 volți
  • două dispozitive de 12 volți sau diverse accesorii

Caracteristică:

  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 318 x 61 x 203 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Finisaj material: PS

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.