Inserție pentru depozitarea sculelor, potrivită pentru GST 14,4/18 V-li

Cod articol: 1600A002WG
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A002WG
    EAN / GTIN 3165140792431
    Număr producător 1600A002WG
    L-Număr L00590 1816

    Descriere

    Descriere:

    • Inserții pentru depozitarea sculelor GST 14,4/18 V-li Inserare
    • toate bine depozitate, potrivite pentru GST 14,4/18 V-li, inserție completă potrivită pentru l-BOXX 136 cu spațiu pentru baterii încărcător și 2, utilizare ideală a spațiului prin inserție adaptată exact la instrument și accesorii și utilizarea flexibilă a compartimentelor accesorii adaptate la unealta respectivă

    Caracteristică:

    • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 396 x 75 x 312 mm
    • Greutate: 0,3 kg
    • Finisaj material: PS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături