Inserție de depozitare a uneltei potrivită pentru GBH 18 V-li/-EC

Cod articol: 1600A002WF
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A002WF
    EAN / GTIN 3165140792424
    Număr producător 1600A002WF
    L-Număr L00610 80

    Descriere

    Descriere:

    • Introduceți pentru inserția de depozitare a uneltei GBH 18 V-li/-EC, în această inserție completă GBH 18V-li/-EC Professional, un încărcător și două baterii pot fi depozitate în siguranță și într-o manieră organizată
    • Este compatibil cu l-BOXX 136 de la Bosch și permite utilizarea optimă a spațiului

    Caracteristică:

    • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 396 x 75 x 312 mm
    • Greutate: 0,3 kg
    • Finisaj material: PS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături