Inserție pentru depozitarea sculelor, potrivită pentru accesorii 14,4 V/18V

Cod articol: 1600A002WC
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A002WC
EAN / GTIN 3165140792394
Număr producător 1600A002WC
L-Număr L00590 541

Descriere

Descriere:

  • Inserții pentru accesorii pentru inserția de depozitare a sculelor 14.4V/18V, în această semiinserție accesoriile profesionale 18V pot fi depozitate în siguranță și într-o manieră organizată
  • Acesta poate deține un încărcător și mai multe baterii
  • Pentru o utilizare optimă a spațiului, forma lor permite utilizarea flexibilă cu alte jumătăți de linie în l-BOXX 136 de la Bosch

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 312 x 57 x 240 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Material design: PS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături