Insert pentru depozitarea uneltelor pentru accesorii, pentru GWB/GSA/GUS/GOS 12 V.

Cod articol: 1600A002VN
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A002VN
    EAN / GTIN 3165140792165
    Număr producător 1600A002VN

    Descriere

    Descriere:

    • Inserții de stocare a uneltelor GWB/GSA/GUS/GOS 12 V accesorii
    • toate depozitate în siguranță
    • inserare accesoriu pentru GOS 12 V-li
    • GSA 12 V-li
    • GUS 12 V-li
    • GWB 12 V-li
    • inserție pe jumătate potrivită pentru l-BOXX 102 cu spațiu pentru încărcător și 1 acumulator
    • Utilizarea flexibilă a două dispozitive cu jumătate de picior într-un Bosch l-BOXX permite combinarea unui dispozitiv și accesorii de 12 volți
    • două dispozitive de 12 volți sau diverse accesorii

    Caracteristică:

    • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 318 x 61 x 203 mm
    • Greutate: 0,2 kg
    • Finisaj material: PS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături