Inserție de depozitare a uneltei potrivită pentru GSA 18 V-li (sus)

Cod articol: 1600A002VF
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A002VF
    EAN / GTIN 3165140792097
    Număr producător 1600A002VF
    L-Număr L00590 1019

    Descriere

    Descriere:

    • Inserții pentru depozitarea sculelor GSA 18 V-li Inserare
    • toate bine depozitate, potrivite pentru GSA 18 V-li , inserție completă potrivită pentru l-BOXX 238, utilizare ideală a spațiului prin inserție, care este adaptată cu precizie la instrument și accesorii și utilizare flexibilă a compartimentelor accesorii adaptate la unealta respectivă

    Caracteristică:

    • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 402 x 77 x 312 mm
    • Greutate: 0,4 kg
    • Material design: PS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături