Introduceți pentru depozitarea sculelor, potrivit pentru GOP 12 V-li, inserție completă

Cod articol: 1600A002V1
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A002V1
    EAN / GTIN 3165140792288
    Număr producător 1600A002V1
    L-Număr L00590 804

    Descriere

    Descriere:

    • Inserții pentru inserția de depozitare a sculelor GOP 12 V-li
    • toate depozitate în siguranță, potrivite pentru GOP 12 V-li, inserție completă potrivită pentru l-BOXX 102 cu spațiu pentru baterii reîncărcabile încărcător și 2, utilizare ideală a spațiului prin inserție adaptată exact la instrument și accesorii și utilizare flexibilă a compartimentelor accesorii adaptate la unealta respectivă

    Caracteristică:

    • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 406 x 78 x 330 mm
    • Greutate: 0,3 kg
    • Finisaj material: PS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături