Inserție de depozitare a uneltei, potrivită pentru GSC 12V-13/GWI 12V-5, inserție completă

Cod articol: 1600A002V0
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A002V0
    EAN / GTIN 3165140792271
    Număr producător 1600A002V0

    Descriere

    Descriere:

    • Inserții pentru inserția de depozitare a sculelor pentru GSC 12V-13/GWI 12V-5
    • toate bine depozitate, potrivite pentru GSC 12V-13, GWI 12V-5, inserție completă potrivită pentru l-BOXX 102 cu spațiu pentru baterii încărcător și 2, utilizare ideală a spațiului prin inserție adaptată precis la instrument și accesorii și utilizare flexibilă a compartimentelor accesorii adaptate la unealta respectivă

    Caracteristică:

    • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 406 x 60 x 331 mm
    • Greutate: 0,3 kg
    • Finisaj material: PS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături