I-BOXX raft 3 bucăți, WxHxD 442 x 356 x 342 mm

Cod articol: 1600A001SF
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A001SF
EAN / GTIN 3165140767750
Număr producător 1600A001SF
L-Număr L00620 92

Descriere

Descriere:

  • Sistemul de depozitare a rafturilor i-BOXX 3 bucăți, sistemul de depozitare a rafturilor i-BOXX din 3 piese asigură depozitare flexibilă și bine organizată în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
  • Acesta combină trei rack-uri i-BOXX și capacul i-BOXX capac, oferind o soluție personalizată pentru o comandă ușoară
  • Compatibilitatea cu produsele i-BOXX și LS-Tray asigură accesul rapid și depozitarea sigură a echipamentelor
  • Compatibilitatea cu variantele l-BOXX și cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo asigură flexibilitate absolută
  • Este potrivit pentru depozitare și este compatibil cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, Caddy-ul de aluminiu, rola l-BOXX, i-BOXX 53, i-BOXX 72, Tava LS 72 și capacul rack i-BOXX
  • Raftul i-BOXX din 3 părți are, de asemenea, un link de clic

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 442 x 342 x 356 mm
  • Greutate: 4,0 kg
  • Material finisaj: ABS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături