Sistem portbagaj LS-BOXX 306, WxHxD 442 x 357 x 273 mm

Cod articol: 1600A001RU
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A001RU
EAN / GTIN 3165140767545
Număr producător 1600A001RU
L-Număr L00610 77

Descriere

Descriere:

  • Sistemul de portbagaj LS-BOXX 306, LS-BOXX 306 asigură o depozitare bine organizată în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
  • Designul compact permite stocarea în spațiu a uneltelor, pieselor mici și accesoriilor într-un singur cutie
  • Combinația dintre un l-BOXX standard 136 și un spațiu de până la 2 de tăvi i-BOXXs sau LS asigură accesul rapid la echipamentul stocat
  • Pentru flexibilitate absolută în transport și depozitare, acesta poate fi utilizat cu variante l-BOXX și inserții de unelte, precum și cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo
  • Este compatibil cu Sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, Caddy-ul de aluminiu, rola l-BOXX, l-BOXX 136, i-BOXX 53 și i-BOXX 72, tava L 92 și tava L 72
  • LS-BOXX 306 are, de asemenea, o conexiune prin clic și posibilitatea de a atașa un butuc / lacăt
  • Are o capacitate de încărcare de până la 100 kg, o capacitate de încărcare de până la 25 kg și o rezistență la tracțiune de 50 kg

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 442 x 357 x 273 mm
  • Greutate: 5,5 kg
  • Dimensiuni interioare (lățime x lungime x înălțime): 378 x 311 x 107
  • Material finisaj: ABS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături