Adaptor șină de ghidare KS 3000 și FSN sa, accesorii de sistem

Cod articol: 1600A001FT
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
    Cod articol 1600A001FT
    EAN / GTIN 3165140757508
    Număr producător 1600A001FT
    L-Număr L00590 236

    Descriere

    Descriere:

    • Accesorii de sistem KS 3000 + FSN sa, setul profesional KS 3000 și FSN sa cu ruletă și adaptor permite tăieturi rotunde precise cu Fierăstrău pendular
    • Odată fixat, ruletă-ul rezistent la îndoire servește ca rază, iar rotația în jurul centrului asigură tăieturi rotunde precise pentru o gamă largă de diametre de la 120 la 3.000 mm
    • Kitul include, de asemenea, adaptorul pentru tăiere dreaptă FSN sa și precizia DP Bosch T 344 pentru wood pânză de Fierăstrău
    • Compatibil cu ferăstraie profesionale GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-li Professional, GST 18V-li S Professional și GST 18V-li B

    Caracteristică:

    • Volum: 2,513 dm3
    • Greutate brută: 0,502 kg
    • Greutate netă: 0,48 kg
    • Lățime dimensiune: 154 mm
    • Dimensiune înălțime: 80 mm
    • Lungime dimensiune: 204 mm

    Livrare:

    • 1 x Pânza de puzzle T 344 DP, precizie pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 633 A32)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături