Lamă de rezervă TRAPEZKLINGE 160099, 10 bucăți

Cod articol: 160099.70
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
    Cod articol 160099.70
    EAN / GTIN 4002632803666
    Număr producător 160099.70
    L-Număr L60170 903

    Descriere

    Descriere:

    lamă trapezoidală nu 160099 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are două muchii de tăiere consecutive pentru utilizare mai lungă. Lama are o lungime de 55,5 mm, o lățime de 19 mm și o grosime de 0,63 mm. Tăierea largă facilitează tăierea, vârfurile rotunjite sporesc siguranța. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

    lamă trapezoidală nu 160099 este disponibil sub numărul de comandă 160099,70 în dozatorul de siguranță de 10 de bucăți. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
      Tăiere:
      Tăiere largă
    • Fațete lamă:
      de 2 ori
    • Caracteristică de siguranță:
      Vârfuri rotunjite
    • Caracteristicile lamei:
      lamă utilizabilă cu 2 căi
    • Material de bază:
      Oţel inoxidabil

    Caracteristică:

    • Forma lamei lamă trapezoidală rotunjită
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 4 orificii
    • Material de bază: Oţel inoxidabil
    • Lamă din oțel inoxidabil: Da
    • Șlefuirea lamei: Tăiere largă
    • Fațete lamă: de 2 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Vârfuri rotunjite
    • Număr de muchii de tăiere: 1
    • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă