Şubler vernier, ciocuri rotunjite, 0-450 mm, 0,02 mm, reglaj fin, metric

Cod articol: 160-128
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 160-128
EAN / GTIN 4946368024448
Număr producător 160-128
L-Număr L40010 1259

Descriere

Descriere:

Şublerele vernier cu ciocuri de măsurare rotunjute vin cu şi fără ajustare fină. Măsurătorile interne și externe pot fi citite direct din partea de sus/jos. Cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurarea dimensiunilor interne. Suprafața cromată satinată a scalei asigură o bună lizibilitate.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 450
Domeniul de măsurare: 0 - 450 mm
Gradație: 0,02 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,05 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Livrat într-o cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături