Şubler vernier, ciocuri rotunjite, 0-300 mm, 0,02 mm, reglaj fin, metric

Cod articol: 160-127
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 160-127
EAN / GTIN 4946368024424
Număr producător 160-127
L-Număr L40010 2646

Descriere

Descriere:

Şublerele vernier cu ciocuri de măsurare rotunjute vin cu şi fără ajustare fină. Măsurătorile interne și externe pot fi citite direct din partea de sus/jos. Cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurarea dimensiunilor interne. Suprafața cromată satinată a scalei asigură o bună lizibilitate.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 300
Domeniul de măsurare: 0 - 300 mm
Gradație: 0,02 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,04 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Livrat într-o cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături