Profil de cauciuc

Cod articol: 160-013
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
Cod articol 160-013
EAN / GTIN 4000896004270
Număr producător 160-013
L-Număr L60140 1548

Descriere

Descriere:

  • Profil din cauciuc cu umplutură neagră pentru tăblia mesei sau dulapul intermediar
    Pentru căruciorul pentru atelier HAZET Asistent 166N
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.32 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături