Roată pivotantă

Cod articol: 160-011
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
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 160-011
    EAN / GTIN 4000896004225
    Număr producător 160-011
    L-Număr L60140 513

    Descriere

    Descriere:

    • Rolă de ghidare dublă ∙ 75 mm ⌀ ∙ cu dispozitiv de fixare ∙ completă
      a se folosi pe perechi
      Pentru căruciorul de unelte HAZET Asistent 166N
    • Cuplu de strângere: 15 Nm
    • Made in Germany
    • Greutate netă (kg): 0.81 kg

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături