Sculă universală pentru dezizolat 125 mm

Cod articol: 16 80 125 SB
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16 80 125 SB
EAN / GTIN 4003773040828
Număr producător 16 80 125 SB
L-Număr L70010 208

Descriere

Descriere:

  • potrivit pentru decaparea tuturor cablurilor comune rotunde și pentru încăperi umede de la Ø 8,0 până la 13,0 mm (de exemplu, cablu NYM 3 x 1,5 mm² până la 5 x 2,5 mm²)
  • de asemenea, pentru utilizare în cutii de joncțiune sau de distribuție
  • unealtă de decapare cu carcasă dublă, cu balamale
  • Cu arc de deschidere și clichet
  • Clip de fixare pentru o depozitare sigură

Caracteristică:

  • Valorile de decapare (diametru): Ø 8 - 13mm
  • Tipul de cablu: cablu rotund, de exemplu: 3 x 1,5 mm² până la 5 x 2,5 mm²