Dezizolator poliamidă ranforsată cu fibră optică 150 mm

Cod articol: 16 40 150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cuţit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 16 40 150
    EAN / GTIN 4003773026709
    Număr producător 16 40 150
    L-Număr L70010 55

    Descriere

    Descriere:

    • pentru decuparea cablurilor rotunde de la Ø 25,0 mm
    • îndepărtează toate învelișurile de cablu de la cablurile standard
    • potrivite pentru tăierea circumferențială și longitudinală
    • Adâncime de tăiere reglabilă până la 5,0 mm
    • lamă înlocuibilă (poate fi utilizată pe ambele părți)

    Caracteristică:

    • Valori de decapare (diametru): Ø > 25 mm
    • poliamidă armată cu fibră de sticlă

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături