Dezizolator Pentru tăiere în spirală carcasă antișoc din material plastic 135 mm

Cod articol: 16 30 135 SB
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16 30 135 SB
EAN / GTIN 4003773033349
Număr producător 16 30 135 SB
L-Număr L70010 841

Descriere

Descriere:

  • pentru îndepărtarea învelișurilor de cabluri rotunde din PVC, cauciuc, silicon, PTFE
  • șină de prindere cu autotensionare
  • cu reglare a adâncimii de tăiere prin piuliță zimțată
  • corpul mânerului rotativ pentru tăiere circumferențială și longitudinală
  • Tăietură elicoidală pentru îndepărtarea distanțierelor
  • lamă interschimbabilă

Caracteristică:

  • Valori de decapare (diametru): Ø 6,0 - 29,0mm
  • carcasă din plastic rezistent la impact