Dezizolator cu lamă de bisturiu carcasă antișoc din material plastic 165 mm

Cod articol: 16 20 165 SB
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16 20 165 SB
EAN / GTIN 4003773043133
Număr producător 16 20 165 SB
L-Număr L70010 245

Descriere

Descriere:

  • pentru dezizolarea tuturor cablurilor rotunde obișnuite
  • șină de prindere cu autotensionare
  • cu reglarea adâncimii de tăiere prin șurub de reglare
  • lamă de tracțiune cu autoîntoarcere pentru tăiere circumferențială și longitudinală
  • Lamă de rezervă în carcasă
  • Siguranță de prindere datorită inserției componentei moi ca protecție antiderapantă pe mâner și pe bara de prindere
  • Cuțit cu muchie dreaptă și lamă cu cârlig, inclusiv capac de protecție

Caracteristică:

  • Valori de decapare (diametru): Ø 8,0 - 28,0mm
  • carcasă din plastic rezistent la impact