Set de îndoire manuală a tuburilor 6-18 mm

Cod articol: 1589857
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Aparat de îndoit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1589857
    EAN / GTIN 4017981278607
    Număr producător 1589857
    L-Număr L60160 162

    Descriere

    Descriere:

    Dimensiuni de la 6 la 18 mm Ø până la 180°
    Domenii de aplicare:
    Țevi din oțel de precizie EN 10305-3 (DIN 2394)
    Țevi hidraulice EN 10305-1 (DIN 2391) cu grosimi de perete de 1,0 - 2,0 mm
    Țevi compozite multistrat de până la 16 mm
    Țevi din oțel inoxidabil curbabile cu grosimi de perete de 1,0 - 1,5 mm
    Cu 8 forme de îndoire din aluminiu de înaltă rezistență pentru țevi cu Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
    Pentru prinderea în menghină.

    Caracteristică:

    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături