Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²
Buzunare
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru stilou
Buzunare frontale unghiulare
Buzunare spate cu burduf, întărite
Buzunare pentru cuie cu trei compartimente, întărite, în față
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Buzunare, unul cu inelul D
Braț cu fermoar din plastic
Etichete de certificare externe
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metale
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-răzistență la genunchi
Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Finisaj
Lățime reglabilă a părții inferioare a piciorului cu nasturi de plastic cu clichet
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Pantaloni cu un raport remarcabil între rezistență și greutate
- Tesatura este inerent ignifugă, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
- Pantalonii au panouri întărite cu CORDURA®/Kevlar®/Protal® la genunchi
- Aparate cu numeroase soluții inteligente de buzunare concepute pentru a respecta standardele de certificare
- Bucsacii supuși uzurii excesive sunt întăriți cu grosime dublă pentru a le prelungi durata de viață
- Pantalonii au buzunare pentru cuie, un buzunar deschis pentru riglă și buzunare posterioare fără clapetă
- Tesatura Ripstop asigură o durabilitate de primă clasă, fără picurare
- Produsul este certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN ISO 20471 Clasa 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 Clasa 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Atinge certificarea Clasa 3 atunci când este combinat cu jacheta 4089 în conformitate cu standardul EN ISO 20471
- Testat pentru a îndeplini cerințele EN ISO 15797 pentru spălarea industrială
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%